{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Invändig | ja | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Spårbredd w | 3 mm | |
Centrumavstånd spetsar L3 | 1,6 mm | |
totallängd L | 80 mm | |
maximalt sågdjup tmax | 43 mm | |
Matning f | 0,01 mm - 0,03 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Produktslag | Skärinsats för svarvning |
Artikelnummer | 274055 14/20L | |
EAN/GTIN | 4067263036524 |