Stickblad Vänster 3,0 mm

Art-nr: 273906 3,0
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    301,93  SEK / st.
  • Från 10st.
    251,61  SEK / st.
på begäran
I lager
290 styck i lager
  • Spår enligt norm: DIN 471; DIN 472

Produktdetaljer

Tekniska data

Sort HU9315
Spår enligt norm DIN 471; DIN 472
Spårvidd m (H13) 3 mm
Skärbredd w 3 mm
tmax 2,5 mm
hörnradie R 0,2 mm
Antal byten/skär 3
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Vändskärstilldelning vänster
Skärmaterial VHM
Primäranvändning N
Skärförhållande kontinuerligt
Skärhastighet vc primär användning 70 mm/min - 280 mm/min
Produktslag Vändskär för sticksvarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 273906 3,0
EAN/GTIN 4045197768452

Användningstabell

Aluminium, plast
N
280
Alu (kortspånig)
N
280
Alu > 10% Si
N
170
Ti > 850 N/mm²
S
50
CuZn
N
200
Grafit
N
70
kontinuerligt
 
vått maximal
 
torrt
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare
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
    Spårvidd m (H13) (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen