{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
stigning | 0,75 mm | |
Sort | HB720 | |
Gängtyp | M/MF | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Norm | DIN 13 | |
Vändskärsstorlek ⌀ d | 6 mm | |
Vändskärstjocklek T | 3,8 mm | |
Centrumavstånd spetsar L3 | 4,19 mm | |
Minimimatning hmin | 0,43 mm | |
Avstånd gängspetsarnas front Y | 0,5 mm | |
Stigningsvinkel | 1,5 grad | |
Antal passeringar | 4 - 7 | |
Produktslag | Minivändskärsplatta |
Artikelnummer | 270140 0,75 | |
EAN/GTIN | 4045197560513 |