Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

KOMET® UniTurn® stickborrstång, höger, L2 = 15 mm, ⌀ Dmin / spårbredd w: 4/1mm

Art-nr.: 240154 4/1

Välj variant av artikel och antal

⌀ Dmin / spårbredd w (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

för hål från ⌀ Dmin 4 mm
Spårbredd w 1 mm
Effektiv längd 15 mm
Invändig ja
Skaft-⌀ d 4 mm
f 1,25 mm
a 3,7 mm
maximalt stickdjup tmax 0,8 mm
passande klämhållare nr 240100 12/4; 16/4
Matning f i stål < 500 N/mm2 0,02 mm/v
Produktslag Skärinsats för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 240154 4/1
Tillverkarens nummer H52 42150.1082

Användningstabell

Aluminium, plast
N
145
Alu (kortspånig)
N
145
Alu > 10% Si
N
130
Stål < 500 N/mm²
P
80
Stål < 750 N/mm²
P
70
Stål < 900 N/mm²
P
65
Stål < 1100 N/mm²
P
55
Stål < 1400 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
40
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
45
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Skärmaterial = BK 82.
Från storlek 5 med inre kylmedelstillförsel. För mindre diametrar sker smörjmedelstillförseln via hållaren.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen