{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
⌀ mínimo Dmín. | 6,2 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 25 mm | |
⌀ del mango d | 6 mm | |
Distancia entre puntas y centro L3 | 2,95 mm | |
Profundidad máxima de corte tmáx. | 1,75 mm | |
Radio R | 0,2 mm | |
Tipo de producto | Inserto de corte para torneado |
Artikelnummer | 270398 6,2 |