{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Eco | |
Skafthöjd h | 20 mm | |
Användning | Höger | |
Invändig | ja | |
Funktionsbredd L4 | 25 mm | |
L1 | 93,5 mm | |
L2 | 24,5 mm | |
Skruvar | 279815 9 (TX25; 6,0 Nm) | |
Produktslag | Klämhållare |
Artikelnummer | 273870 20 | |
EAN/GTIN | 4045197702234 |