{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftbredd b | 16 mm | |
Användning | Vänster | |
Huvudängd L1 | 20,5 mm | |
totallängd L | 110 mm | |
L2 | 29 mm | |
Skruvar | 279815 9 (TX25; 6 Nm) | |
Produktslag | Klämhållare |
Artikelnummer | 273806 16 | |
EAN/GTIN | 4045197499998 |