{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Eco | |
Skaftmått | 16 mm | |
Vändskärsstorlek | 16 mm | |
Användning | Vänster | |
Invändig | ja | |
Funktionsbredd L4 | 20 mm | |
Huvudängd L1 | 30 mm | |
totallängd L | 80 mm | |
Spännskruv för gängskär | 269023 3 | |
Underläggsplatta 1,5° | 279819 2 | |
Klämskruv för underläggsplatta | 279824 1 | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikelnummer | 271998 16/16 | |
EAN/GTIN | 4062406734756 |