{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftmått | 16 mm | |
Spårbredd w | 3 mm; 4 mm | |
Användning | Höger | |
Invändig | nej | |
Stickdjup tmax | 21 mm | |
Funktionsbredd L4 | 16 mm | |
Huvudängd L1 | 39 mm | |
totallängd L | 109 mm | |
Skruvar | 279816 3 (SW5; 5 Nm) | |
axiell spårstickning kan göras | Nej | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikelnummer | 278015 16 | |
EAN/GTIN | 4062406381370 |