{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skärmaterial | HSS | |
Bladhöjd h5 | 19 mm | |
Användning | neutral | |
Invändig | nej | |
Systemnyckel | ja | |
för max. arbetsstycke-⌀ | 32 mm | |
totallängd L | 86 mm | |
axiell spårstickning kan göras | Nej | |
Produktslag | Sticksvärd |
Artikelnummer | 273556 19/1,5 | |
EAN/GTIN | 4062406069902 | |
Tillverkarens nummer | 273556 19/1,5 |