{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftdiameter Ds | 25 mm | |
Spårbredd w | 3; 4 mm | |
Användning | Vänster | |
Invändig | ja | |
tmax invändig bearbetning | 5 mm | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 25 mm | |
Mittförskjutning L3 | 12 mm | |
Utkragande längd L1 indragna hållare | 50 mm | |
totallängd L | 200 mm | |
Skruvar | 279816 6 (SW5; 5 Nm) | |
axiell spårstickning kan göras | ja | |
användningsområde | Radiell invändig spårstickning | |
Produktslag | Borrstång |
Artikelnummer | 278024 25 | |
EAN/GTIN | 4062406381677 |