{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
h4 | 20 mm | |
h2 | 13 mm | |
h3 | 48 mm | |
Klacklängd b | 20 mm | |
Skaftbredd b3 | 36 mm | |
totallängd Ltot | 100 mm | |
för bladhöjd h5 | 32 mm | |
Kläm-skruv | 279816 8 | |
Produktslag | Grundhållare |
Artikelnummer | 273898 20 | |
EAN/GTIN | 4062406351991 |