simturn AX gängsvarvinsats delprofil 60° invändig höger, L2 = 15,2 mm, Typ: 1

Art-nr.: 270649 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
7 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning A05GX800
för hål från ⌀ Dmin 3,24 mm
⌀ D 4 mm
stigning 0,7 mm
t 0,38 mm
Spårbredd w 0,09 mm
S 0,32
Produktslag Skärinsats för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 270649 1
EAN/GTIN 2050002067301
Tillverkarens nummer A04.M070.01.15.32MR X800

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
400
Alu > 10% Si
N
240
Stål < 500 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 

Benämning

Execuţie:

Strat de acoperire: X800 (succesor stratului de acoperire GN39)

Aplicaţie:

Pentru execuţia filetelor metrice ISO.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen