KOMET® UniTurn® gängborrstång, höger 6/M8 mm

Art-nr: 240200 6/M8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
40 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

för hål från ⌀ Dmin 6 mm
Grovgänga M8
Invändig ja
För stigning upp till 1,25 mm
Skaft-⌀ d 8 mm
f 2,75 mm
a 5,7 mm
s 0,65 mm
passande klämhållare nr 240100 12/8; 16/8
Produktslag Skärinsats för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 240200 6/M8
EAN/GTIN 4047109072558
Tillverkarens nummer H54 62150.1282

Användningstabell

Aluminium, plast
N
145
Alu (kortspånig)
N
145
Alu > 10% Si
N
130
Stål < 500 N/mm²
P
80
Stål < 750 N/mm²
P
70
Stål < 900 N/mm²
P
65
Stål < 1100 N/mm²
P
55
Stål < 1400 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
40
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
45
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Skärmaterial = BK 82.
Från storlek 5 med inre kylmedelstillförsel. För mindre diametrar sker smörjmedelstillförseln via hållaren.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar