{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell⌀ D | 19 mm | |
Skaftfäste typ | cylinderskaft-⌀ 20 mm | |
Utkragningslängd LA | 128 mm | |
Effektiv längd LN | 50 mm | |
Inställningsområde | -0,05 / +0,1 mm | |
Skaftdiameter Ds | 35 mm | |
antal rullar | 5 | |
Produktslag | Slätvalsverktyg |
Artikelnummer | 291553 19 | |
EAN/GTIN | 4060491000435 | |
Tillverkarens nummer | G1.1-019.00-3-050-ZS20 |