{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftfäste typ | S25 | |
Skärriktning | vänster och höger | |
Utkragningslängd LA | 154 mm | |
Spetscentrumförskjutning f | 82,2 mm | |
Effektiv längd LN | 100 mm | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 32 mm | |
maximal valskraft | 3 kN | |
rull-⌀ | 5 mm | |
skaftstorlek | 25×25 mm | |
Produktslag | Slätvalsverktyg |
Artikelnummer | 291530 S25 | |
EAN/GTIN | 4060491000244 | |
Tillverkarens nummer | EGI5-32AI-1-SL25-WL100 |