{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftfäste typ | PSC80 | |
Skärriktning | vänster och höger | |
Utkragningslängd LA | 166,3 mm | |
Spetscentrumförskjutning f | 69 mm | |
maximal valskraft | 4 kN | |
rull-⌀ | 40 mm | |
Produktslag | Slätvalsverktyg |
Artikelnummer | 291520 PSC80 | |
EAN/GTIN | 4060491000220 | |
Tillverkarens nummer | EG45-1-40M-R02.50-CAPTOC8 |