{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
för lettrad profil | RAA 1×BR30° | |
skaftbredd | 16 mm | |
skafthöjd | 16 mm | |
för lettrings-⌀ d1 | 15 mm | |
för lettringsbredd b | 4 mm | |
för lettringshål-⌀ d2 | 8 mm | |
Arbetsområde | 3 mm - 50 mm | |
HM-bussning, täckbricka, skruv | 299920 3 | |
Produktslag | Lettringsverktyg |
Artikelnummer | 290230 16 | |
Tillverkarens nummer | 31000874 |