{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | WOHX 10T304 R | |
Hörnradie | 0,4 mm | |
Sort | P25M | |
Primäranvändning | P | |
Sekundär användning | M | |
Skärförhållande | snitt intermittent | |
Spånvinkel | 12 grad | |
Skärdjup ap | 0,5 mm - 1,5 mm | |
Matning f | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 120 m/min - 300 m/min | |
Skärhastighet vc sekundär användning | 120 m/min - 180 m/min | |
Antal byten/skär | 3 | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 268909 P25M | |
Tillverkarens nummer | W00 50420.0403 |