{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | DOHT 11T304 L | |
Sort | K10 | |
Primäranvändning | K | |
Sekundär användning | N | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
Skärdjup ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Matning f | 0,05 mm/v - 0,25 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 200 m/min | |
Skärhastighet vc sekundär användning | 300 m/min - 500 m/min | |
Antal byten/skär | 2 | |
Spånvinkel | 12 grad | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 268858 K10 | |
Tillverkarens nummer | W60 32120.0421 |