{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | DCGW 11T304 | |
Sort | CBN725 | |
Skärmaterial | VHM | |
Eggutförande | G | |
Skärdjup ap | 0,1 mm - 0,3 mm | |
Matning f | 0,1 mm/v - 0,2 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 100 m/min - 250 m/min | |
Antal byten/skär | 1 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 265576 G |