{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Vändskärsstorlek | 11 mm | |
Användning | Vänster | |
System | DM | |
Invändig | ja | |
ISO-kod utbytbart skärhuvud | SDUCR/L 11T3 | |
Passande vändskär | DC.. 11T3.. | |
passande grundstomme | 264910 - 264922 | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 49 mm | |
Mittförskjutning L3 | 27 mm | |
totallängd L | 32 mm | |
Vändskärsskruv | 269023 3 | |
Produktslag | Skärhuvud |
Artikelnummer | 260409 DM/11 | |
Tillverkarens nummer | 090-50233DM1193 |