{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Vändskärsstorlek | 07 mm | |
Användning | Höger | |
System | QC | |
Invändig | ja | |
ISO-kod utbytbart skärhuvud | SDUCR/L 0702 | |
Passande vändskär | DC.. 0702.. | |
passande grundstomme | 264900 - 264908 | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 24 mm | |
Mittförskjutning L3 | 13 mm | |
totallängd L | 21 mm | |
Vändskärsskruv | 269022 4 | |
Produktslag | Skärhuvud |
Artikelnummer | 260408 QC/07 | |
Tillverkarens nummer | 090-50231QC0793 |