{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Vändskärsstorlek | 09 mm | |
Användning | Höger | |
System | QC | |
Invändig | ja | |
ISO-kod utbytbart skärhuvud | SCLCR/L 09 | |
Passande vändskär | CC.. 09T3.. | |
passande grundstomme | 264900 - 264908 | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 24 mm | |
Mittförskjutning L3 | 13 mm | |
totallängd L | 20 mm | |
Vändskärsskruv | 269023 2 | |
Produktslag | Skärhuvud |
Artikelnummer | 260008 QC/09 | |
Tillverkarens nummer | 090-50131QC0995 |