{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftmått | 16 mm | |
Vändskärsstorlek | 9 mm | |
Användning | Vänster | |
Norm | DIN ISO 5610 | |
Invändig | nej | |
ISO-kod hållare | SSBCR/L 1616H09 | |
Passande vändskär | SC.. 09T3.. | |
Funktionsbredd L4 | 13 mm | |
Huvudängd L1 | 20 mm | |
totallängd L | 100 mm | |
Skruvsats förvändskär | 269028 2 | |
Underläggsplatta | 269005 12 | |
Skruv för underläggsplatta | 269013 2 | |
Inställningsvinkel κ | 75 grad | |
Användning | Längdsvarvning utvändig; Plansvarvning; Plansvarvning | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikelnummer | 260705 16/09 | |
EAN/GTIN | 4045197878144 |