• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

GARANT Master eco klämvridhållare kort 20/11 mm

Art-nr: 261123 20/11
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Master Eco
Skaftmått 20 mm
Vändskärsstorlek 11 mm
Användning vänster
Norm Verkstadsnorm
Invändig ja
ISO-kod hållare SVJBR/L 2020X11
Passande vändskär VB.. 1103..
Funktionsbredd L4 25 mm
Huvudängd L1 35 mm
totallängd L 95 mm
Skruvsats förvändskär 269023 1
Inställningsvinkel κ 93 grad
Användning Plansvarvning; Plansvarvning
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 261123 20/11
EAN/GTIN 4067263122562

Benämning

Utförande:

Högeffektiv kylning direkt på eggen och extra friytkylning.

Anmärkning:

Kylvätskeöverföring via avlångt hål på skaftets undersidan i kombination med GARANT Master eco fästen nr 319006319136 resp. nr 317900 vid skaftlängd < 125 mm. Som tillval anslutningsmöjlighet via slangkoppling (G 1/8 tum) nr 269207 och 269208.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Vändskär

Från samma serie Visa alla