• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

GARANT Master eco klämvridhållare kort 20/16 mm

Art-nr: 251697 20/16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
57 styck i lager
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Master Eco
Skaftmått 20 mm
Vändskärsstorlek 16 mm
Användning Vänster
Norm Verkstadsnorm
Invändig ja
ISO-kod hållare MVJNR/L 2020H16
Passande vändskär VN.. 1604..
Funktionsbredd L4 25 mm
Huvudängd L1 40 mm
totallängd L 100 mm
Underläggsplatta 259033 10
Skruv för underläggsplatta 259027 7
Spännjärn 259038 19
Skruv för fastspänningsanordning 259021 7
Inställningsvinkel κ 93 grad
Användning Längdsvarvning utvändig; Plansvarvning
Produktslag QuickTurn skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 251697 20/16
EAN/GTIN 4062406734640

Benämning

Utförande:

Högeffektiv kylning direkt på eggen och extra friytkylning.

Anmärkning:

Kylvätskeöverföring via avlångt hål på skaftets undersidan i kombination med GARANT Master eco fästen nr 319006319136 resp. nr 317900 vid skaftlängd < 125 mm. Som tillval anslutningsmöjlighet via slangkoppling (G 1/8 tum) nr 269207 och 269208.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Reservdelar

Vändskär

Från samma serie Visa alla