{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Eco | |
Skaftmått | 16 mm | |
Vändskärsstorlek | 11 mm | |
Användning | vänster | |
Norm | DIN ISO 5610 | |
Invändig | ja | |
ISO-kod hållare | SDJCR/L 1616H11 | |
Passande vändskär | DC.. 11T3.. | |
Funktionsbredd L4 | 20 mm | |
Huvudängd L1 | 30 mm | |
totallängd L | 100 mm | |
Skruvsats förvändskär | 269023 3 | |
Underläggsplatta | 269007 1 | |
Skruv för underläggsplatta | 269013 6 | |
Inställningsvinkel κ | 93 grad | |
Användning | Plansvarvning; Plansvarvning | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikelnummer | 260293 16/11 | |
EAN/GTIN | 4067263122500 |