Skärhållarskaft 50/40-140 mm

Art-nr: 320407 50/40-140
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
3 styck i lager
  • Hållare norm: ISO 26623-1
  • Invändig: ja

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaft-⌀ 50 mm
utkragningslängd A-mått 140 mm
⌀ D 40 mm
fäste PSC
Hållare norm ISO 26623-1
Invändig ja
Produktslag Grundstommar för invändiga skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 320407 50/40-140
EAN/GTIN 2050001772794
Tillverkarens nummer PS5.WK1.040.140

Benämning

Utförande:

  • För effektiv svarvning.
  • För vänster- och högerroterande bearbetning.

Användningsdata:

För montering av utbytbara huvuden.

Anmärkning:

Passande utbyteshuvuden se nr 264826 − 264827.
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
    Skaft-⌀ /⌀ D − A-mått (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen