{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
för hål från ⌀ Dmin | 3 mm | |
Effektiv längd | 20 mm | |
Skaft-⌀ d | 4 mm | |
radie R | 0,1 mm | |
f | 1,25 mm | |
a | 2,7 mm | |
maximalt sågdjup ap max | 0,2 mm | |
maximalt stickdjup tmax | 0,7 mm | |
passande klämhållare nr 240100 | 12/4; 16/4 | |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,02 mm/v | |
Produktslag | Skärinsats för svarvning |
Artikelnummer | 240118 3 | |
EAN/GTIN | 4047109071032 | |
Tillverkarens nummer | H51 32200.0182 |