{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Vändskärsstorlek | 6 mm | |
Användning | Höger | |
Invändigt svarvdjup upp till | 5×D | |
Invändig | ja | |
ISO-kod hållare | A12M SCLCR/L06 | |
Inställningsvinkel κ | 95 grad | |
Passande vändskär | CC..0602.. | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 14 mm | |
Mittförskjutning L3 | 7 mm | |
Spännhöjd L2 | 11 mm | |
totallängd L | 150 mm | |
Vändskärsskruv | 269022 2 | |
Användning | Längssvarvning invändigt | |
Produktslag | Borrstång |
Artikelnummer | 260028 12/06 | |
Tillverkarens nummer | THC11604 |