{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Mute | |
Invändigt svarvdjup upp till | 15×D | |
Svängning | dämpad | |
System | DM | |
Invändig | ja | |
totallängd L | 1 040 mm | |
Centrumförskjutning H grundstomme | 10 mm | |
icke monterbart område S | 333 mm | |
rekommenderad spännlängd | 240 mm | |
Montageskruvsats | 269026 3 | |
Instickskoppling för kylvätskeanslutning | 269208 | |
Högtryckskopplingsslang | 269207 | |
Produktslag | Grundstommar för invändiga skärhållare |
Artikelnummer | 264938 DM/60 | |
EAN/GTIN | 4062406773656 |