Avstickningsstål höger motsvarande DIN 4981 (ISO 7) 32 mm

Art-nr: 297025 32
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
82 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Skärmaterial P20/K25
totallängd 170 mm
Skafthöjd h 32 mm
Skaftbredd b 20 mm
eggbredd 8 mm
Produktslag Svarvstål

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 297025 32
EAN/GTIN 4045197521309

Benämning

Utförande:

Hartmetall − stålskaft med 700−800 N/mm2 hållfasthet och fräst, plan släppningssida. Bestyckade med diamantslipade vändskär av hårdmetall. Vinklarna på skären är precisionsslipade. Alla svarvstål levereras med vassa skäreggar. Genom att bryna eggen på skäret går det att öka skärkilens livslängd. Hur stor del av skäreggen som behöver brynas beror på bearbetningsförhållandena. Vid grovbearbetning och intermittent bearbetning är det mycket viktigt att skären bryns.
Bestyckade med diamantslipade vändskär av hårdmetall.

Användningsdata:

P20/K25 för bearbetning av stål och gjutjärn.
M20 för allmän bearbetning av rostfria stål.

Observera:

Vid grovbearbetning och intermittent bearbetning bör eggen dras av med ett handbryne av borkarbid (nr 558812).