{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Brotschlängd | 305 mm | |
Skärmaterial | HSS | |
Utgångshål H8 | 12,8 mm | |
Brotschninglängd i stål | 13 mm - 35 mm | |
Erforderligt brotschningstryck vid St50 och max brotschningslängd | 2 000 kg | |
Produktslag | Brotschverktyg |
Artikelnummer | 290426 12 | |
Tillverkarens nummer | SW12-4KT-HSS |