Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Metallsågband 27×4150 8/12

Art-nr: 173840 8/12
  • Skärmaterial: HSS Co 8

Produktdetaljer

Tekniska data

Skärmaterial HSS Co 8
Bredd 27 mm
Tjocklek 0,9 mm
Längd 4 150 mm
Produktslag Metallbandsågblad

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 173840 8/12
EAN/GTIN 4045197275639

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
85
Stål < 750 N/mm²
P
65
Stål < 900 N/mm²
P
55
Stål < 1100 N/mm²
P
35
Stål < 1400 N/mm²
P
20
GG(G)
K
40
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 
vått minimal
 

Benämning

Utförande:

GARANT − bimetallsågband med hög kapacitet och med slitstark M42-tandad egg och speciellt flexibelt bärarband med förhöjd ryggbelastningsförmåga.

Användningsdata:

Kombitandning 0° − Mycket vibrationssnål, för ett stort tvärsnittsområde (för rör och profiler, massivt material upp till högst 70 mm).
Kombitandning 10° − Universell för ett stort tvärsnittsområde (för massivt material från 50 mm).
Normaltandning 0° − För små till medelstora tvärsnitt upp till högst 70 mm ingreppslängd.
Normaltandning 10° − För större tvärsnitt från 50 mm ingreppslängd.

Anmärkning:

Inkörning av nytt band: Se GARANT bearbetningshandbok nr 110010 och informationssida.

Tjänster & produktrådgivare

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen