Metallkapklinga grov HZ 100X1 mm

Art-nr: 176000 100X1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
21 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: DIN 1838

Produktdetaljer

Tekniska data

100 mm
Tjocklek 1 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS
Norm DIN 1838
hål-⌀ 22 mm
Tandantal Z 64
Invändig nej
Produktslag Cirkelsågblad

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 176000 100X1
EAN/GTIN 4045197244529

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
800
Alu > 10% Si
N
600
Stål < 500 N/mm²
P
37
Stål < 750 N/mm²
P
22
Stål < 900 N/mm²
P
20
Stål < 1100 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
11
GG(G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Alla blad är frislipade på sidan genom skålslipningen. Alla storlekar med 200 mm ⌀ och mycket smala blad har en hålkrage för stabilisering. Precision, tandform och frislipning på sidorna motsvarar DIN 1840.
DIN 1838 C grovtandat med bågtand form C. Tandning med hög prestanda (HZ) med för- och efterskär. Förskäret står 0,15−0,30 mm högre än efterskäret och är avfasat i båda tandhörnen. På så sätt delar de båda tänderna på skärarbetet.

Användningsdata:

Särskilt lämpligt för bearbetning av arbetsstycken med låg till medelhög hållfasthet. Genom den spåndelande tandformen uppnås hög skärprestanda.
Observera: Om arbetsstycket inte blir helt genomskuret, utan endast en skåra görs i det, blir skåran inte helt plan i botten på grund av den spåndelande tandningen.

Anmärkning:

Värdena för orundhet och axiell avvikelse är avsevärt bättre än siffrorna i DIN 1840, i vissa fall upp till 50 %.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare
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
    ⌀×tjocklek (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen