{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
⌀ | 315 mm | |
Tjocklek | 2,5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
hål-⌀ | 40 mm | |
Tandantal Z | 120 | |
Delning t | 8 mm | |
Medbringarhål antal | 2; 4 | |
Medbringarhål diameter | 8; 12 mm | |
Medbringarhål delcirkel | 55; 64 mm | |
Passar till sågfabrikat | Eisele | |
Invändig | nej | |
Produktslag | Cirkelsågblad |
Artikelnummer | 177455 315X2,5 | |
EAN/GTIN | 4067263212188 |