{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Sänkdiameter | 20 mm | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 375 | |
Skaft | Morsekona | |
För skruvstorlek | M12 | |
Håldiameter a | 5 mm | |
totallängd L | 140 mm | |
morsekona MK | 2 | |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,16 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Planförsänkare |
Artikelnummer | 156520 20 | |
EAN/GTIN | 4045197088031 |