{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Utvändig ⌀ | 40 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 grad | |
Skärmaterial | HSS | |
Antal skär Z | 3 | |
Norm | DIN 335 D | |
Skaft | Morsekona | |
Invändig | nej | |
minsta försänkar-⌀ för hål från | 10 mm | |
totallängd L | 140 mm | |
morsekona MK | 3 | |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,25 mm/v | |
Färgring | Utan | |
förborrningshål-⌀ | 10 mm | |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare |
Artikelnummer | 150390 40 | |
EAN/GTIN | 4045197086822 |