{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Utvändig ⌀ | 31 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 grad | |
Skärmaterial | VHM | |
Antal skär Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Invändig | nej | |
minsta försänkar-⌀ för hål från | 4,2 mm | |
totallängd L | 71 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
för konisk försänkning enligt DIN 74 BF | M16 | |
Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm2 | 0,24 mm/v | |
Skafttolerans | h9 | |
Färgring | blå | |
förborrningshål-⌀ | 4,2 mm | |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare |
Artikelnummer | 150382 31 | |
EAN/GTIN | 4045197710796 |