NC-brotsch 10,78 mm

Art-nr: 162902 10,78
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 4-6 arbetsdagar
0 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: nej
  • Skaft: DIN 1835 A
  • Användning vid håltyp: vid genomgående hål

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 10,78 mm
Beläggning obelagd
Tolerans 0 / 0,005
Skärmaterial HSS E
Norm Verkstadsnorm
Invändig nej
Skaft DIN 1835 A
Användning vid håltyp vid genomgående hål
Skärlängd Lc 41 mm
Utkragningslängd L1 101 mm
totallängd L 142 mm
Antal skär Z 6
Skaftdiameter Ds 10 mm
Matning f i stål < 750 N/mm2 0,25 mm/v
Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde 0,1 mm - 0,2 mm
Färgring grön
Produktslag Phillips-BIT

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 162902 10,78
EAN/GTIN 4062406145354

Användningstabell

Alu
N
20
Alu (kortspånig)
N
20
Stål < 500 N/mm²
P
15
Stål < 750 N/mm²
P
10
Stål < 900 N/mm²
P
7
Stål < 1100 N/mm²
P
5
Stål < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Brotschar som 162900, men i 1/100-dimension.
NC-anpassat utförande motsvarande DIN 212 med rak skaft-⌀ för standardiserad infästning särskilt i hydrauliska chuckar eller högprecisionsspännchuckar. För högsta rundgångsnoggrannhet och processäkerhet. Inga specialhållare krävs.
Med långa skäreggar och vänsterspiral.
Toleransuppgifter:
Storlek 1,01 – 5,5: Tillverknings- resp. skärtolerans 0 / +0,004 mm.
Storlek 5,51 – 12,05: Tillverknings- resp. skärtolerans 0 / +0,005 mm.
Beställningsexempel:
Önskad diameter 6,24 mm - beställningsuppgift: Artikelnummer 162902 6,24.
Brotschen levereras med 6,24 mm i toleransklassen 0 / +0,005 mm.
Leveranstid allt efter tillgänglighet från lager eller efter högst en arbetsvecka.

Den diameter som behövs för önskad passning framgår av tabellen nedan (sida 231). Ofta kan man också med en enda brotsch täcka in ytterligare passningar, eftersom toleransmåtten kan överlappa varandra.

Anmärkning:

Brotschar i heltals. och 1/10-dimension för H7-passning se nr 162900.
Brotschar för diameter och passning enligt uppgift se nr 162951.
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
    Nominell ⌀ DC (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen