Maskinbrotsch H7 2,3 mm

Art-nr: 163000 2,3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
67 styck i lager
  • Tolerans: H7
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 212 B
  • Invändig: nej
  • Skaft: Cylindriskt skaft

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 2,3 mm
Beläggning obelagd
Tolerans H7
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 212 B
Invändig nej
Skaft Cylindriskt skaft
Användning vid håltyp vid genomgående hål
Skärlängd Lc 12 mm
Utkragningslängd L1 24 mm
totallängd L 53 mm
Antal skär Z 4
Skaftdiameter Ds 2,2 mm
Matning f i stål < 750 N/mm2 0,15 mm/v
Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde 0,05 mm - 0,1 mm
Skafttolerans h9
Färgring Utan
Produktslag Phillips-BIT

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 163000 2,3
EAN/GTIN 4045197252623

Användningstabell

Alu
N
20
Alu (kortspånig)
N
20
Stål < 500 N/mm²
P
15
Stål < 750 N/mm²
P
10
Stål < 900 N/mm²
P
7
Stål < 1100 N/mm²
P
5
Stål < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Med långa skäreggar och vänsterspiral.
Från storl. 1,8 jämnt antal skär och oregelbundna avstånd mellan skären.
Upp till storl. 3,7 med centrerspets på båda sidor;
från storl. 3,9 med centreringshål på båda sidor.
Brotscharna är färdigslipade för passning H7.

Användningsdata:

För brotschning av genomgående hål. Kan även användas till bottenhål genom den korta skärfasen (från 3,9 mm ⌀).

Anmärkning:

  • Maskinbrotschar med raka spår − kan levereras på begäran.
  • Brotschar med annan passning än H7 på begäran.
    − Leverans och fakturering på begäran, eller
    − snabb leverans och fakturering genom vår slipservice.
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
    Nominell ⌀ DC (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen