{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Invändig | nej | |
Skaft | Cylindriskt skaft med e9 | |
⌀-Område | 4,201 mm - 4,700 mm | |
Ändsnitt | 1,7 mm | |
Skärlängd Lc | 16 mm | |
Utkragningslängd L1 | 48 mm | |
totallängd L | 80 mm | |
Antal skär Z | 6 | |
Skaftdiameter Ds | 4,5 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikelnummer | 162830 4,5 | |
EAN/GTIN | 4062406166342 |