{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 20 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Skaft | DIN 6535 HSC | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
⌀-Område | 19,210 mm - 20,200 mm | |
Skärlängd Lc | 25 mm | |
Utkragningslängd L1 | 95 mm | |
totallängd L | 150 mm | |
Antal skär Z | 8 | |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm2 | 0,4 mm/v | |
Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde | 0,2 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikelnummer | 164350 20 | |
EAN/GTIN | 4045197328649 |