{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 16 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Tolerans | H7 | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Skaft | DIN 6535 HSC | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
Skärlängd Lc | 25 mm | |
Utkragningslängd L1 | 97 mm | |
totallängd L | 150 mm | |
Antal skär Z | 6 | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Matning f i stål < 60 HRC | 0,15 mm/v | |
rekommenderad borr-⌀ i stål < 60 HRC | 15,9 mm | |
Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde | 0,1 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Färgring | röd | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikelnummer | 164348 16H7 | |
EAN/GTIN | 4045197644145 |