GARANT Master Alu HM-högkapacitetsbrotsch HPC bottenhål 10 mm

Art-nr: 164405 10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: W
  • Invändig: ja, med 25 bar
  • Skaft: DIN 6535 HSC

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 10 mm
Beläggning DLC
Tolerans konfigurerbar
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ W
Invändig ja, med 25 bar
Skaft DIN 6535 HSC
Bearbetningsstrategi HPC
Användning vid håltyp för bottenhål
⌀-Område 9,701 mm - 10,200 mm
Skärlängd Lc 12 mm
Utkragningslängd L1 80 mm
totallängd L 120 mm
Antal skär Z 6
Skaftdiameter Ds 10 mm
Matning f i aluminiumgjutgods 1,8 mm/v
Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde 0,1 mm
Färgring gul
Serie Master Alu
Produktslag Phillips-BIT

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 164405 10
EAN/GTIN 4062406283995

Användningstabell

Alu
N
250
Alu (kortspånig)
N
250
Alu > 10% Si
N
250
vått maximal
 
vått minimal
 

Benämning

Utförande:

Special-HPC-brotschar av senaste generation för aluminiumbearbetning, med förbättrad skärgeometri och vidareutvecklat hårdmetallsubstrat.
Extra korta skär för högre skärvärden. Optimerad kylstrategi genom radiellt anordnade kylvätskeutlopp med direkt inriktning mot skäret.

NC-lämpligt utförande med rak skaftdiameter för standardiserad infästning särskilt i hydrauliska chuckar eller högprecisionsspännchuckar.
Högsta möjliga rundgångsnoggrannhet och processäkerhet genom ojämn delning hos skären och speciell utformning av rundgångsbredden.
Utförande med DLC-beläggning sp2.
Toleransuppgifter:
Konfigurierbara: Brotscharna är färdigslipade för passning enligt föreskrift.
Utförande H7: enligt DIN1420 för håltolerans H7.

Användningsdata:

Specialutförande för bottenhål.

Nedladdningar och dokument

Från samma serie "Master Alu" Visa alla
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
    Nominell ⌀ DC (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen