{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 9 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Spiralvinkel | 7-8 grad | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
⌀-Område | 8,601 mm - 9,100 mm | |
Skärlängd Lc | 62 mm | |
Utkragningslängd L1 | 79 mm | |
totallängd L | 124 mm | |
Antal skär Z | 6 | |
skaftstorlek □ | 7 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikelnummer | 160200 9 | |
EAN/GTIN | 4045197926999 |