{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell⌀ D | 30 mm | |
Beläggning | DBC | |
Borrtolerans | H7 | |
Användning vid håltyp | vid bottenhål och genomgående hål | |
Invändig | ja | |
för hållare nr 239880 − 239940 | 27 − 34,99 | |
Skärlängd l1 | 6 mm | |
huvudets längd l | 25 mm | |
Antal skär Z | 6 | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,9 mm/v | |
Produktslag | Skärinsats för brotschning |
Artikelnummer | 239805 30 | |
Tillverkarens nummer | 75J.17.30H7G |