{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | HiPer-Drill | |
⌀ D | 16,1 mm | |
Sort | HB3040 | |
Skärmaterial | VHM | |
Spetsvinkel | 160 grad | |
för grundelement storlek | 16 | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,26 mm/v | |
Borranvändning | Paketborrning | |
Semi Standard | ja | |
Antal skär Z | 2 | |
Antal byten/skär | 1 | |
Beläggning | TiAlN | |
Produktslag | Skärinsats för borrning |
Artikelnummer | 231645 16,1 | |
EAN/GTIN | 4062406162801 |