{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 13 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HM K20 | |
Norm | DIN 8037 | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 43,5 mm | |
Invändig | nej | |
Spännspårlängd Lc | 63 mm | |
totallängd L | 112 mm | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,17 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 121150 13 | |
EAN/GTIN | 4045197471529 |